Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-1688036 Herst.-Nr.: 440-11033 EAN/GTIN: 5415247030171 |
| |
|
| | |
| Das Dell 800 GB LTO-4-Bandlaufwerk ist ein Speichergerät mit hoher Kapazität zur Sicherung Ihrer Daten, Speicherung wichtiger Unternehmensdaten und Archivierung von Dateien. Durch Datenkompression und -verdichtung bietet das Laufwerk eine Kapazität von insgesamt 800 GB (1.6 TB bei einem Kompressionsverhältnis von 2:1). Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Dell Systemen getestet und validiert, sodass sichergestellt ist, dass es problemlos mit Ihrem Computer eingesetzt werden kann. Für das Produkt ist der technische Support von Dell verfügbar, wenn Sie es mit einem Dell System einsetzen. Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - PowerEdge R310 - PowerEdge R810 - PowerVault TL2000 - PowerVault TL4000. Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84717098 | Leistungen | Produkttyp | Leeres Datenband | | Medientyp | LTO | | Kapazität (komprimiert) | 1600 GB | | Kompatible Produkte | PowerVault TL2000 / TL4000 FS / 110T SDLT 320 / ML6000 Control Module FS PowerEdge 2900 FS | Sonstige Funktionen | Gesamtspeicherkapazität | 800 GB | Gewicht und Abmessungen | Band-Größe | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |