| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-5668265 Herst.-Nr.: RSX-45-XS6-CXX-A3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Die 19“-Gestellrahmen werden für Installationen in dafür vorgesehenen Räumen eingesetzt.
- 19“-Gestellrahmen werden in ein- und zweiteiliger Ausführung gefertigt. - Aufgrund ihrer höheren Stabilität ist der Einsatz der zweiteiligen Ausführung günstiger. - Rahmenkonstruktion: – zerlegbar – Metallteile – Der 19“-Profilrahmen kann direkt auf dem Boden oder mit Hilfe der Nivellierfüße oder Rollen aufgestellt werden (Rollen sind nicht Bestandteil des Beipacks).
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 616 x 600 x 2165 mm | Merkmale | Rack-Kapazität | 45U | | Typ | Freistehendes Gestell | | Höchstgewichtskapazität | 150 kg | | Produktfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Gewicht | 35000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |