Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software Pyramide 97013 Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Software Pyramide 97013 Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Schwarz
Software Pyramide 97013 Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-56194677
Hersteller:
     Software Pyramide
Herst.-Nr.:
     97013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Reisetasche
kunststoff-koffer schwarz
Produktinformationen "Reisetasche für Nintendo Switch"
Wasserresistente Reisetasche mit Anti-Rutsch-Griffüberzug für die Nintendo Switch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Markenkompatibilität
Nintendo
Produktfarbe
Schwarz
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Spielkartensteckplatz
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: kunststoff koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.