Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power 2P-00HT593 Notebook-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power 2P-00HT593 Notebook-Ersatzteil
2-Power 2P-00HT593 Notebook-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55906171
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     2P-00HT593
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
207 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 Zoll
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
HD-Typ
WXGA
Display-Typ
LED
Merkmale
Verbindungstyp
30-pin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 107,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.