Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC5MD-LX-BAG Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC5MD-LX-BAG Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NC5MD-LX-BAG Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55522994
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC5MD-LX-BAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
AWG Kabelgröße
18
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
50 V
Stromstärke
7.5 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.