Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG VIVA ONE Tägliche Nutzung 500 ml Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG VIVA ONE Tägliche Nutzung 500 ml Polypropylen (PP) Blau
SIGG VIVA ONE Tägliche Nutzung 500 ml Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55473022
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8629.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Die VIVA-ONE-Flaschen sind wie gemacht für ein aktives Leben, das überall, nur nicht zu Hause stattfindet! Man sieht jederzeit, wie viel man schon getrunken hat. Und der innovative ONE-Verschluss macht die Flasche auch ansonsten superkomfortabel: tragen, öffnen, trinken, schliessen und sichern – alles bequem mit einer Hand! Die hochwertige, wiederverwendbare Trinkflasche besteht aus transparentem Polypropylen. Alle Materialien sind zu 100 % recycelbar sowie frei von Schadstoffen, wie zum Beispiel östrogenaktiven Substanzen und Phthalaten – für einen sicheren Trinkgenuss.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Phthalate
Merkmale
Volumen (ml)
500 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Tragegriff(e)
Ja
Färbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigg
8631.50
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.