Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 5683 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder, Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 5683 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder, Gleichstrom
PATONA 5683 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder, Gleichstrom
PATONA 5683 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder, Gleichstrom
PATONA 5683 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder, Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55183638
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     5683
EAN/GTIN:
     4055655203272
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Steckeradapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend, Fertig
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Energiequelle
AC, Zigarettenanzünder, Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Kompatible Produkte
Sony A7 III, A7 3, A7M3, Alpha A7 III, Alpha A7 3, Alpha 7 III, Alpha 7 3, Alpha 7M3 Sony A7 R III, A7 R 3, A7RM3, Alpha A7 R III, Alpha A7 R 3, Alpha 7 R III, Alpha 7 R 3, Alpha 7RM3 Sony A9, Alpha 9 Sony BC-QZ1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.