Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molto Das Original Weiß 1 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Molto Das Original Weiß 1 kg
Molto Das Original Weiß 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55182404
Hersteller:
     Molto
Herst.-Nr.:
     5087723
EAN/GTIN:
     4007591110060
Suchbegriffe:
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
spachtelmasse
Moltofill DAS ORIGINAL Spachtelpulver ist ideal zum Ausbessern, Füllen, Spachteln und Glätten von Wänden im Innenbereich. Es eignet sich außerdem hervorragend zum Verlegen von Gipsdielen, Gipskartonplatten, Hartschaum- und Leichtbauplatten oder zum Kleben von Stuckleisten und Rosetten. Moltofill DAS ORIGINAL Spachtelpulver trocknet schnell und ist schon nach kurzer Zeit überstreichbar.

Anwendungsbereiche: Putz, Beton, Gasbeton, Gipskarton, Mauerwerk, Styropor und Hartschaum im Innenbereich
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Farbe der Substanz
Weiß
Produktform
Basis
Name der Farbe
Weiß
Inhalt
1 kg
Substanz
Puder
Anwendungsmethoden
Spachtel
Geeignet für
Arbeit beenden
Geeignet für Materialien
Polystyrene, Hartschaum
Beste Verwendung
Mauerwerk
Nicht geeignet für Materialien
Glas, Metall, Kunststoff
Dichte
1 g/cm³
Betriebsdauer
60 min
Anwendungstemperatur (min.)
10 °C
Trocknungszeit
2 h
Anwendungstemperatur (max.)
21 °C
pH-Wert
7
Entsorgung
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.
Erforderliche Werkzeuge
Spachtel, Einwegbestecke, Glättekelle
Werkzeugreinigung
Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
Anwendung
Molto Moltofill Das Original im Verhältnis 2:1 mit Wasser anrühren. Beim Mischen wird das Wasser vorgelegt und das Pulver eingestreut. Gut durchrühren bis eine klumpenfreie Masse entsteht. WICHTIG: Das angerührte Material hat eine Topfzeit von ca. 1 Std., danach beginnt der Aushärtungsprozess. Das Material wird tief in die schadhafte Stelle gefüllt und anschließend geglättet. Bei großen Flächen das Material mit einer Glättkelle auftragen, zum Verlegen und Kleben mit einem Zahnspachtel. WICHTIG: Die Schichtdicke des aufgetragenen Materials darf bei Flächenspachtelungen 5 mm nicht unterschreiten, da das Material sonst nicht mehr abbindet. Bei ausgebrochenen Dübellöchern kann der neue Dübel direkt in die feuchte Spachtelmasse gedrückt werden. Nicht wieder in die gespachtelte Stelle bohren. Sollte dies erforderlich sein, Molto Blitzzement Moltofill oder Molto Aussen Moltofill verwenden.
Vorgehensweise beim Speichern
Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.
Oberflächenvorbereitung
Untergründe gut säubern. Lose Putzschichten entfernen. Risse keilförmig erweitern. Saugende und sandende Flächen mit Molto Tiefgrund grundieren. Stark saugende Untergründe vornässen. Extrem glatte Flächen aufrauen. Metallteile entrosten und mit geeignetem Rostschutzgrund grundieren.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,22*
  
Preis gilt ab 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.