Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE T750 G5 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,75 kVA 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE T750 G5 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,75 kVA 500 W
HPE T750 G5 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,75 kVA 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55085454
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1F47A
EAN/GTIN:
     190017130057
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
10700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Merkmale
Ausgangskapazität
0.75 kVA
Ausgangsleistung
500 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: hp ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,47*
€ 820,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,87*
€ 804,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,16*
€ 786,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,54*
€ 769,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,36*
€ 731,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.