Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digittrade HS256 S3 Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digittrade HS256 S3 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Digittrade HS256 S3 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Digittrade HS256 S3 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Digittrade HS256 S3 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Digittrade HS256 S3 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Digittrade HS256 S3 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-54436965
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-HS256S3-2TB
EAN/GTIN:
     4260111199543
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Professionelle Lösung für Behörden und Unternehmen

Die portable High Security Festplatte HS256 S3 ermöglicht datenschutzkonforme Speicherung, Versendung und Archivierung von sensiblen und personenbezogenen Daten bei Behörden und Unternehmen. Sie ist schneller, sicherer und robuster als alle anderen HS-Festplatten.

Das elegante und robuste 2,5 Zoll Aluminiumgehäuse schützt vor mechanischen Einflüssen und elektromagnetischen Wellen. Der USB3.0-Anschluss gewährleistet eine schnelle Datenübertragung beim Lesen und Schreiben.

Die BSI-Zertifizierung bestätigt, dass Sie dieser Festplatte Ihre besonders sensiblen Daten anvertrauen können. Außerdem erfüllen Sie durch die Nutzung dieser Festplatte die strengsten Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Bezug auf die sichere Speicherung und Aufbewahrung personenbezogener Daten.

Die auf der HS256 S3 gespeicherten Daten sind im Hinblick auf die Vertraulichkeit der Informationen vor unbefugten Zugriffen geschützt, etwa wenn diese Festplatte verloren, gestohlen oder entwendet wird sowie bei logischen oder physikalischen Angriffen.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Integrierter Kartenleser
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
BSI
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,10*
€ 939,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,00*
€ 924,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,20*
€ 909,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,30*
€ 890,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,82*
€ 858,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.