| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-53707755 Herst.-Nr.: 26-050-003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ORALINE-Zierstreifen sollten an keinem Modell fehlen. Mit Hilfe der ORALINE-Zierstreifen verleihen Sie Ihrem Modell Ihre individuelle Note. Allerdings erfreuen sich ORALINE-Zierstreifen nicht nur an Modellen großer Beliebtheit. Die Einsatzbereiche der ORALINE-Zierstreifen sind vielfältig: ob Motorrad, Fahrrad, Auto, Boot oder im Haushalt, mit ORALINE-Zierstreifen können Sie Ihre persönliche Note unterstreichen. Sie sind in allen ORASTICK-Farben lieferbar und mit den ORASTICK® Eigenschaften identisch. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Abdeckfolie zum Aufbügeln | | Produktfarbe | Blau | | Typ | Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies | Gewicht und Abmessungen | Breite | 3 mm | | Länge (m) | 15 m |
|
| | |
| | | |
| |