Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1000000878 Projektionsleinwand 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1000000878 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1000000878 Projektionsleinwand 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51620934
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000000878
EAN/GTIN:
     4260094737930
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2200 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1240 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
220 x 124 cm
Fernbedienung
Ja
Format
HDTV
Sichtwinkel
150 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15210 g
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Grenzen
Ja
40 mm
Schwarzer Vorlauf
450 mm
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,39*
€ 559,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,40*
€ 546,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,83*
€ 513,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,27*
€ 504,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,33*
€ 481,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.