Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1000000866 Projektionsleinwand 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1000000866 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1000000866 Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51620916
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000000866
EAN/GTIN:
     4260094737817
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
1:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2400 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2400 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
240 x 240 cm
Fernbedienung
Ja
Sichtwinkel
150 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16850 g
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Grenzen
Ja
40 mm
Schwarzer Vorlauf
45 mm
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,24*
€ 616,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,04*
€ 601,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,77*
€ 568,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,42*
€ 557,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,52*
€ 527,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.