Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-829TQ-R920LPB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz 920 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-829TQ-R920LPB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz 920 W
Supermicro CSE-829TQ-R920LPB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz 920 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5112850
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-829TQ-R920LPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Niederprofil (superflach)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
705 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
23600 g
Sonstige Funktionen
Ventilator
4x 80mm
Optionale Lüfter
3x 80mm
Mainboard Größe
13.68 x 16.5 "
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
Energiebedarf
100-240 V, 50-60 Hz
Laufwerkseinschübe
8x 3.5" SAS/SATA
Erweiterungssteckplätze
7x LP
Stromversorgung
Stromversorgung
920 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 883,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,38*
€ 1.051,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,60*
€ 1.033,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,29*
€ 1.026,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,51*
€ 999,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,21*
€ 939,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.