Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1411 Steckdose Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1411 Steckdose Blau, Grau
MENNEKES 1411 Steckdose Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50820585
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1411
EAN/GTIN:
     4015394010425
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
cee-stecker 16a 230v
leistungsstecker
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
107 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker mennekes
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.