Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145796 Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CellPack
CellPack
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50806693
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
19 mm
Dicke
0.15 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Grün/Gelb
Klebebandmaterial
PVC
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145773
ab € 1,82*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145784
ab € 2,412*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145794
ab € 1,19*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145806
ab € 0,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145808
ab € 0,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145821
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145823
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.