Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enterasys SecureStack A2 Switch 24 100Base-FX ports Managed L3+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enterasys SecureStack A2 Switch 24 100Base-FX ports Managed L3+
Enterasys SecureStack A2 Switch 24 100Base-FX ports Managed L3+
Artikel-Nr.:
     CIDE7-506455
Hersteller:
     Enterasys
Herst.-Nr.:
     A2H124-24FX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Design
Sicherheit
UL 60950, CSA 60950, EN 60950, EN 60825, IEC 60950
Kompatible Produkte
PC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
RFC 2819 - RMON-MIB, RFC 1213 - RFC1213-MIB/MIB II, RFC 1493 - BRIDGE-MIB, RFC 1643 - Ethernet-like MIB, RFC 2233 - IF-MIB, RFC 2674 - P-BRIDGE-MIB, RFC 2674 - QBRIDGE-MIB VLAN Bridge MIB, IEEE 802.1X MIB - Port Access, RFC 2620 - RADIUS Accounting Client MIB, RFC 2618 - RADIUS Authentication Client MIB, RFC 2933 - IGMP MIB, RFC 3580 - Enterasys Entity MIB
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
53501 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
12.8 Gbit/s
Anzahl Queues
8
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
441 x 210 x 44 mm
Energiebedarf
100 - 240V, 47 - 63 Hz
Weitere Anschlüsse
24 x 100Base-FX MTRJ, 2 x SFP GBIC, 2 x 10/100/1000, 1 x DB9, 1 x RPS.
Elektromagnetische Interferenzen
47 CFR Parts 2 & 15, CSA C108.8, EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZS CISPR 22, VCCI V-3
Netzwerk
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.485,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,36*
€ 1.767,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,13*
€ 1.764,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,31*
€ 1.712,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,66*
€ 1.666,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,99*
€ 1.607,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.