Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten 145 14,5 cm Schwarz, Metallisch, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten 145 14,5 cm Schwarz, Metallisch, Rot, Gelb
WOLF-Garten 145 14,5 cm Schwarz, Metallisch, Rot, Gelb
WOLF-Garten 145 14,5 cm Schwarz, Metallisch, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457110
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     73BCA003650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astsäge
Klappsäge
wolf garten astsäge
astsäge
Wolf-Garten Klappsaege Power Cut Saw 145

Klingenlänge: 14,5 cm
Produktdetails
Ergonomisch geformter Griff mit Softeinlage
2 unterschiedliche Arbeitswinkel für benutzerfreundliche Anwendung
MaxControl: Rutschanschlag am vorderen und hinteren Teil des Griffs für sichere und feste
Handhabung
Spezielle Ziehzahnung für kraftvolles und ermüdungsfreies Arbeiten
Leistungsstarke Druck- und Ziehzahnung
MaxControl: Rutschanschlag am vorderen und hinteren Teil des Griffs für sichere und feste
Handhabung
Klare Schnittoberfläche, um bakterielle Infektionen zu verhindern
Autauschbares Sägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
145 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Rot, Gelb
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.