Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Archos


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Archos
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Archos
Artikel-Nr.:
     CIDE7-49356666
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2732457
EAN/GTIN:
     4059181809441
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Archos
Kompatibilität
Diamond Alpha Plus
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,63*
€ 10,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,84*
€ 9,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,35*
€ 8,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,05*
€ 8,39
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,86*
€ 8,16
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,33*
€ 7,53
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,16*
€ 7,33
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,98*
€ 7,12
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,81*
€ 6,91
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,72*
€ 5,62
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upscreen
2932457
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
1832457
ab € 4,73*
Ähnlich
Bedifol
1932457
ab € 4,72*
Ähnlich
Bedifol
3932457
ab € 7,30*
Ähnlich
Bedifol
5332457
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
3832457
ab € 6,97*
Ähnlich
Bedifol
2132457
ab € 6,62*
Ähnlich
Bedifol
2032457
ab € 6,66*
Ähnlich
Bedifol
5532457
ab € 7,31*
Ähnlich
Bedifol
3532457
ab € 8,24*
Ähnlich
Bedifol
2832457
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.