Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Access Steam Minute DT7000 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1100 W Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Access Steam Minute DT7000 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1100 W Schwarz, Blau, Weiß
Tefal Access Steam Minute DT7000 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1100 W Schwarz, Blau, Weiß
Tefal Access Steam Minute DT7000 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1100 W Schwarz, Blau, Weiß
Tefal Access Steam Minute DT7000 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1100 W Schwarz, Blau, Weiß
Tefal Access Steam Minute DT7000 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1100 W Schwarz, Blau, Weiß
Tefal Access Steam Minute DT7000 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1100 W Schwarz, Blau, Weiß
Tefal Access Steam Minute DT7000 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1100 W Schwarz, Blau, Weiß
Tefal Access Steam Minute DT7000 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1100 W Schwarz, Blau, Weiß
Tefal Access Steam Minute DT7000 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1100 W Schwarz, Blau, Weiß
Tefal Access Steam Minute DT7000 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1100 W Schwarz, Blau, Weiß
Tefal Access Steam Minute DT7000 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1100 W Schwarz, Blau, Weiß
Tefal Access Steam Minute DT7000 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1100 W Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-49095899
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     DT7000
EAN/GTIN:
     3121040065952
Suchbegriffe:
Dampfbürste
Dampfglätter
Kleidungsdampfer
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1100 W
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
1800 g
Merkmale
Gerätetyp
Tragbare Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
0.15 l
Anwärmdauer
0.75 min
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Variabler Dampf
Ja
Dampf-auf-Abruf-Technologie
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Konstante Dampfleistung
17 g/min
Anzeigelicht
Ja
Kabellänge
2 m
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.