Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischwäsche
>
Tischläufer
>
Artikel
Papstar 84315 Tischläufer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-49095796
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
84315
EAN/GTIN:
4002911959558
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer papier blau
tischläufer papier
tischläufer
Tischläufer aus 4-lagigem Tissue auf Rolle
Breite: 40 cm - Länge: 24 m
Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert
Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"
- mit stoffähnlicher Prägung
- nicht feuchtigkeitsresistent
- mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende
- Farben abgestimmt auf weitere Artikel
der PAPSTAR ROYAL Collection:
+ Servietten
+ Tischdecken
+ Mitteldecken
+ Leuchterkerzen
+ Tischsets
Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
24000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Blau
Material
Papier
... >
Textilien & Leinen
>
Tischtücher
>
Tischläufer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 11,50*
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,50*
€ 13,685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papstar 84309 Tischläufer
PAPSTAR
84309
€ 11,50*
Sonstiges
Papstar 84310 Tischläufer
PAPSTAR
84310
€ 11,50*
Sonstiges
Papstar 84311 Tischläufer
PAPSTAR
84311
€ 11,50*
Sonstiges
Papstar 84312 Tischläufer
PAPSTAR
84312
€ 11,50*
Sonstiges
Papstar 84313 Tischläufer
PAPSTAR
84313
€ 11,50*
Sonstiges
Papstar 84314 Tischläufer
PAPSTAR
84314
€ 11,50*
Sonstiges
Papstar 84317 Tischläufer
PAPSTAR
84317
€ 11,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.