Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iXS TrailXC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iXS TrailXC Schwarz
iXS TrailXC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-47183904
Hersteller:
     iXS
Herst.-Nr.:
     470-510-6120-003-XS
EAN/GTIN:
     7613019180927
Der ideale Begleiter auf Trail & XC Touren. Der TrailXC bietet Rundumschutz durch Inmould Technologie bei welcher die Helmschale direkt mit dem absorbierenden EPS-Material verbunden ist. Die hohe Anzahl der Lüftungsöffnungen sowie deren Anordnungswinkel und integrierte Kanäle, sorgen für hohe Luftzirkulation und beste Kühlung. Die zwei Komponenten Verstell Einheit mit Präzisionsverzahnung "ErgoFit UltraTM"" ermöglicht ein komfortables und sehr genaues Anpassen in vertikaler und horizontaler Richtung und garantiert so den guten Sitz und einen hohen Tragekomfort. Das Visier ist abnehmbar und die Polsterung waschbar. Die TrailXC Helmserie erfüllt den europäischen Sicherheitsstandard EN178 sowie den amerikanischen CPSC.

Inmould

In-mould Technologie zur Optimierung von Gewicht, Ventilation und Stabilität. Die Äussere Schale wird während dem Herstellungsprozess mit dem Aufprallabsorbierenden EPS Material zu einer Einheit verbunden.

Ergo-Fit Ultra

Horizontal und vertikal einstellbares Kopfband. Unterstützt die optimale Passform und den Sitz des Helms.

Micro Dial Adjustment

Mikro-Verstellbarkeit durch Drehrad. Einfach zum Bedienen und Einstellen.

- Inmould Technologie, externe und interne Belüftungskanäle, 19 Öffnungen
- abnehmbares Visier
- Verstellrad mit Präzisionsverzahnung
- ErgoFit UltraTM, horizontale und vertikale Verstellung
- verstellbare Riemen
- Grössenschlüssel: XS 49-54cm, SM 54-58cm, ML 58-62cm Kopfumfang
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Aktivität
Mountainbike fahren
Bauart
Hartschalenbau
Helmtyp
Halber Helm
Verstellbare Passform
Ja
Dial-Fit-Einstellungssystem
Ja
Abnehmbare Innenpolster
Ja
Waschbare Innenpolster
Ja
Oberflächentyp
Matt
Material
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Färbung
Monochromatisch
Bereich Kopfumfang
49 - 54 cm
Helmvisier
Ja
Belüftung
Ja
Anzahl der Belüftungslöcher
19
Belüftungstyp
Fixed
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.