Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 25U S2 standard rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 25U S2 standard rack
IBM 25U S2 standard rack
Artikel-Nr.:
     CIDE7-465390
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     93072RX
EAN/GTIN:
     5050689908833
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Lenovo 25U Standard Rack - Schrank - 25U - für System x32XX M2, x34XX, x3500 M4, x3620 M3, x3755, x3950, x3950 E, x3950 M2, x3950 X5
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
605 x 1001 x 1344 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Rack-Kapazität
25U
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
82000 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.529,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.784,34*
€ 5.693,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.741,25*
€ 5.642,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.614,88*
€ 5.491,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.553,19*
€ 5.418,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.529,09*
€ 5.389,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
25R5559
ab € 183,14*
Zubehör
IBM
25R5560
ab € 249,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.