Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digi WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Digi WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Digi WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Digi WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Digi WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Digi WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Digi WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Digi WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-46493535
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     WR31-M52A-DE1-TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
Dual-SIM Unterstützung
Ja
3G-Standards
HSPA+
4G-Standards
LTE
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
700,850,1700,1900 MHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Zertifizierung
C1D2
Antenne
Antennen-Design
Extern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 617,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,54*
€ 813,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,17*
€ 803,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,43*
€ 783,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,23*
€ 734,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.