Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele B 995 D 3500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele B 995 D 3500 W
Miele B 995 D 3500 W
Miele B 995 D 3500 W
Miele B 995 D 3500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4553161
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     B995D
EAN/GTIN:
     4002514443690
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Bügelmaschine
Zeitsparendes Bügeln 83 cm breite Bügelwalze Variable Walzengeschwindigkeit einstellbar in 5 Stufen Feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung Große Einsatzvielfalt Müheloses Bügeln von Tisch- oder Bettwäsche, Servietten, Geschirrtüchern Zeitsparendes, bequemes Bügeln von Freizeitbekleidung wie T-Shirts, Sweatshirts, Jeanshosen Schnelles, hygienisches Bügeln von Kinderbekleidung, Trikotwäsche, Berufsbekleidung, Unterwäsche Hoher Bedienkomfort Bügeln im Sitzen ohne Kraftaufwand Rundum freies Walzenende Übersichtliches Bedienfeld Komfortabler Klappmechanismus Leichter Transport durch vier Laufrollen Geringer Platzbedarf - weniger als 0,2m² Stellfläche Perfektes Bügelergebnis Textilgerechte Temperaturwahl Hoher Anpressdruck (0,35 N/cm²) Anlagebrett für leichte Wäscheeingabe Wäschegerechter Bügeltisch mit großem Stapelraum Ablagestange für knitterfreies Abkühlen Dampffunktion Sicherheit Fingerschutzautomatik Notentriegelung Gute Standsicherheit Qualität - Made in Germany auf 20 Jahre Lebensdauer getestet Bügeln mit Dampf Dampfbügelmaschine Wassertank mit 0,84 l Fassungsvermögen Zwei-Tank-Technik für schnelle Dampfbereitschaft etwa 40 Minuten Bügeln mit Dampf - mit nur einer Füllung Betrieb mit Leitungswasser LED-Anzeige bei leerem Wassertank Bügeltuch Bügeltuch Waves: grau-braun mit weißen Wellenlinien 100% Baumwolle besonders langlebig Mitgeliefertes Zubehör Klebefolie für den Temperaturwähler Einfüllstutzen für den Wassertank
Weitere Informationen:
Technische Details
Variabler Dampf
Ja
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten, Drehregler
Fassungsvermögen Wassertank
0.84 l
Regelbare Temperatur
Ja
Dampf-Boost Funktion
Ja
Energie
Leistung
3500 W
Kocherleistung
850 W
Material
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Gewicht und Abmessungen
Breite
985 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
960 mm
Gewicht
39000 g
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.324,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,69*
€ 1.848,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,40*
€ 1.815,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,77*
€ 1.705,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,52*
€ 1.644,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,12*
€ 1.575,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.