| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-45142959 Herst.-Nr.: 1220310 EAN/GTIN: 4250684714113 |
| |
|
| | |
| Du suchst eine Folie, die dein Display vor Kratzern schützt und es dir ermöglicht, es auch bei starker Sonneneinstrahlung zu lesen? Dann empfehlen wir die Vikuiti™ Displayschutzfolie DQCM30.
Der spezielle Klebstoff ermöglicht ein besonders leichtes Auftragen sowie das Repositionieren der Folie. Die reflexmindernde Beschichtung reduziert die Intensität von Spiegelbildern. Lediglich für bereits entspiegelte Displays ist die Folie nicht geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Laptop Bildschirmschutz | | Markenkompatibilität | Acer | | Kompatibilität | Acer Aspire 1350 (15.0") | | Material | Polyester | | Displayschutzart | Matter Bildschirmschutz | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | | Härte | >3H | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Nicht-Reflektierend | Ja | | Betriebstemperatur | -20 - 65 °C | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.14 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |