Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 14103502 Steckdose 2 x RJ-45 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 14103502 Steckdose 2 x RJ-45 Grau
Berker 14103502 Steckdose 2 x RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43600611
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     14103502
EAN/GTIN:
     4011334440857
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 30 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.