Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 75710004 zentrale Smart Home Steuereinheit Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43587305
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75710004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
IP-Controller, zentrale Bedien- und Visualisierungseinheit über Web-Browser für KNX/KNX, KNX-Server zur Versorgung von max. 50 Visualisierungs-Clients mit KNX/KNX-Daten, Unterstützung gebräuchlicher Web-Browser (IE, Netscape, Firefox usw.)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
64.5 mm
Energie
Eingangsspannung
10 - 30 V
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
RAM-Kapazität
0.256 GB
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.869,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.081,21*
€ 2.476,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.060,71*
€ 2.452,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.964,61*
€ 2.337,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.911,60*
€ 2.274,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.869,68*
€ 2.224,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.