Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 3012619D Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 3012619D Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 3012619D Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 3012619D Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 3012619D Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43120229
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     3012619D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Reisekoffer
roadinger flightcase
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Sperrholz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
4200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
3600 g
Weitere Suchbegriffe: flightcase, reisekoffer black
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.