Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 146909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralplatte UAEIAE 2f polws Schraubbef ohne
Zentralplatte UAEIAE 2f polws Schraubbef ohne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39696153
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     146909
EAN/GTIN:
     4011334177555
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Abdeckung ISDN Dose
Zentralplatte für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Design-/Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

- für 2fach Steckdose Cat.3, Cat.5e, Cat.6 und Cat.6A iso
- mit 45° Schrägauslass
- Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
- Achtung!
Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Thermoplast
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
146902
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.