Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGON TCF66F100B Netzwerkkabel Blau 10 m Cat6a F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGON TCF66F100B Netzwerkkabel Blau 10 m Cat6a F/UTP (FTP)
LOGON TCF66F100B Netzwerkkabel Blau 10 m Cat6a F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39481079
Hersteller:
     LOGON
Herst.-Nr.:
     TCF66F100B
EAN/GTIN:
     5420016831101
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
Kabeltyp
Crossover-Kabel
AWG Kabelgröße
26/7
Geformter Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
EIA / TIA 568
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.