Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGON TCF66F100BL Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGON TCF66F100BL Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a F/UTP (FTP)
LOGON TCF66F100BL Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39481078
Hersteller:
     LOGON
Herst.-Nr.:
     TCF66F100BL
EAN/GTIN:
     5420016831118
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
Kabeltyp
Crossover-Kabel
AWG Kabelgröße
26/7
Geformter Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
EIA / TIA 568
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.