|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-39262146 Herst.-Nr.: TCF66F200O EAN/GTIN: 5420016831323 |
|
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Synchronisations-Eingangsimpedanz | 100 Ohm | Merkmale | Kabellänge | 20 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Orange |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Verdrillter Kupplungstyp | 4x2 |  | Kabeltyp | Crossover-Kabel |  | AWG Kabelgröße | 26/7 |  | Geformter Kabelschuh | Ja |  | Plug | Ja |  | Zertifizierung | EIA / TIA 568 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |