Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGON TCF66F300R Netzwerkkabel Rot 30 m Cat6a F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGON TCF66F300R Netzwerkkabel Rot 30 m Cat6a F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39262127
Hersteller:
     LOGON
Herst.-Nr.:
     TCF66F300R
EAN/GTIN:
     5420016831514
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
Kabeltyp
Crossover-Kabel
AWG Kabelgröße
26/7
Geformter Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
EIA / TIA 568
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,48*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.