Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 520409 Dekorationswerkzeugs-Zubehör 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folia 520409 Dekorationswerkzeugs-Zubehör 10 Stück(e)
Folia 520409 Dekorationswerkzeugs-Zubehör 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     690-615069
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     520409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Filz
Bastelfilz
Filz
Filzstoff
Bastelfilz, 20 x 30 cm, 10 Bogen, sortiert
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
300 mm
Breite
200 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
160
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,41*
€ 0,73*
2 Tage
160
10
pro Blatt
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,87*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,84*
€ 5,41*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.