|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-38703907 Herst.-Nr.: VER-00101 EAN/GTIN: 811127019413 |
|
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex |  | Form | Rechteck |  | Art der Fassung | Vollrand |  | Rahmenmaterial | Kunststoff |  | optische Brillenglasleistung (min.) | 1 Dioptrie |  | Optische Glasleistung (max.) | 2 Dioptrie |  | Farbe Brillengläser | Bernstein | Gewicht und Abmessungen | Breite Brillenglas | 53 mm |  | Breite Nasensteg | 17 mm |  | Brillenbügellänge | 135 mm |  | Gewicht | 35 g |  | Verpackungsbreite | 1857 mm |  | Verpackungstiefe | 825 mm |  | Verpackungshöhe | 508 mm |  | Paketgewicht | 115 g | Sonstige Funktionen | Stil | Leger |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |