Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks PMP 450b 1000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38283649
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     C050045C011A
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
1
Antenne Zunahmeniveau (max)
17 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
600 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, FIPS 197
MAC Adressen Filtern
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, SNMP v2/v3
Unterstützte Protokolle
IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, FTP
Merkmale
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Frequenzband
4.9 - 5.925 GHz
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Kanalabstand
40 MHz
MIMO
Ja
Spread-Spectrum Methode
OFDM
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, QPSK
Energie
AC Eingangsspannung
20 - 32 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Stromverbrauch (max.)
12 W
Design
Platzierung
Stange
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,52*
€ 419,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,99*
€ 417,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,99*
€ 402,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,81*
€ 396,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,03*
€ 358,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.