Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WDBEPK0010BBK-WESN Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WDBEPK0010BBK-WESN Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital WDBEPK0010BBK-WESN Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital WDBEPK0010BBK-WESN Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital WDBEPK0010BBK-WESN Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital WDBEPK0010BBK-WESN Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital WDBEPK0010BBK-WESN Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38222978
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBEPK0010BBK-WESN
EAN/GTIN:
     718037859422
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
Typ
HDD
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.5 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
20.96 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.