Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting Performer Re440 125W Schwarz LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting Performer Re440 125W Schwarz LED D
OPPLE Lighting Performer Re440 125W Schwarz LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38181882
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140062033
EAN/GTIN:
     6945730450555
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
  • Superschlankes Aluminiumgehäuse mit Kühlkörper im „Wellen-Design“, ohne Klammern
    - Sehr hohe Lichtausbeute von 125 lm/W
    - Hohe Lumenpaket bis zu 20,000 lm
    - Flood (W) und asymmetrische (AS) Abstrahlwinkel möglich
    - IK08 und IP65 zertifiziert
    - Inkl. Anschlusskabel mit 1 Meter Länge
    - Sehr hohe Lebensdauer von 70.000 Stunden

    - Ästhetisches, schlankes Design, das perfekt in jede architektonische Umgebung passt
    - Hohe Energieeinsparung von bis zu 65 % verglichen mit Halogen- und Natriumhochdruckleuchten
    - Optimale Beleuchtung durch die asymmetrische Lichtverteilung
    - Robust, wasser- und staubdicht
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
125 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Technische Details
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
440 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
IK-Kodex
IK08
Leistungsfaktor
0,9
Lampen
Gesamtleistung
125 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
15625 lm
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 239,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.