Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eQ-3 AG HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2 Schaltaktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eQ-3 AG HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2 Schaltaktor
eQ-3 AG HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2 Schaltaktor
eQ-3 AG HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2 Schaltaktor
eQ-3 AG HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2 Schaltaktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38149334
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     141131
EAN/GTIN:
     4047976411313
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Funkaktor
EIB-Funkaktor
HomeMatic Funk-Schaltaktor 1-fach mit Leistungsmessung, Zwischenstecker Typ E

- Über bedingtes Schalten können angeschlossene Verbraucher oder andere Homematic Geräte über die WebUI der Zentrale CCU2 anhand individuell definierter Messwerte autark geschaltet werden
- Zyklische und ereignisbezogene Übertragung von Messdaten (z. B. Spannung, Strom, Wirkleistung, Frequenz und Energieverbrauch bis 3680 W/16 A) an die Homematic Zentrale CCU2
- Grafische Darstellung der Messdaten in der WebUI der Zentrale CCU2
- Robuste Ausführung: 40.000 Schaltzyklen bei cosφ=1
- Geeignet für Frankreich, Polen und Belgien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltaktor
Frequenz
868.3 MHz
Maximum Außenabstand
300 m
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Schaltleistung
3680 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Stromstecker-Typ
Typ E
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
179 g
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
356 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.