Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECO-LARM SD-7202GC-PEQ Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SECO-LARM SD-7202GC-PEQ Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Edelstahl
SECO-LARM SD-7202GC-PEQ Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Edelstahl
SECO-LARM SD-7202GC-PEQ Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38079562
Hersteller:
     SECO-LARM
Herst.-Nr.:
     SD-7202GC-PEQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
105 g
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Edelstahl
Material
Edelstahl
Technische Details
Beleuchtbar
Ja
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.