Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-SAM-TABA Tabletersatzteil/-zubehör Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-SAM-TABA Tabletersatzteil/-zubehör Anzeige
CoreParts MOBX-SAM-TABA Tabletersatzteil/-zubehör Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38073358
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-SAM-TABA
EAN/GTIN:
     5711783856849
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Typ
Anzeige
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab A
Produktfarbe
Weiß
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.