Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher AD 4 Premium 17 l Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher AD 4 Premium 17 l Schwarz, Gelb
Kärcher AD 4 Premium 17 l Schwarz, Gelb
Kärcher AD 4 Premium 17 l Schwarz, Gelb
Kärcher AD 4 Premium 17 l Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38065004
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.629-731.0
EAN/GTIN:
     4054278242064
Suchbegriffe:
Aschesauger
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Der Asche- und Trockensauger AD 4 Premium mit einer 600-Watt-Turbine und einem Abluftfilter besticht durch hohe und lang anhaltende Saugkraft. Sein integriertes Filterabreinigungssystem reinigt den zugesetzten Filter per Knopfdruck, sodass die Saugkraft blitzschnell wieder erhöht ist. Für die schnelle und bequeme Entleerung des Schmutzbehälters ganz ohne Schmutzkontakt sorgen ein 1-teiliges Filtersystem (mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter) sowie ein praktischer Handgriff am Behälter. Darüber hinaus bieten hochwertige, flammenhemmende Materialien maximale Sicherheit bei der Aufnahme von Asche. Und dank des abgeschrägten Handrohres werden Ascherückstände komfortabel restlos aufgesaugt – auch in Ecken und an schwer erreichbaren Stellen im Kamin. Zusammen mit der im Lieferumfang enthaltenen Bodendüse für die Hartflächenreinigung und den hochwertig verchromten Saugrohren ist der AD 4 Premium als vollwertiger Trockensauger überall einsetzbar.Ebenfalls praktisch: die Zubehöraufbewahrung für das Kabel sowie die bei Arbeitsunterbrechungen hilfreiche Anlehnposition für den Saugschlauch oder Saugrohre mit Bodendüse.
Weitere Informationen:
Design
Fassungsvermögen
17 l
Typ Aschenbehälter
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Schlauchlänge
1.7 m
Lenkrollen
Ja
Schlauchdurchmesser
35 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
565 mm
Gewicht
5300 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Energie
Maximale Eingangsleistung
600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabelhaken
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
2.863-262.0
ab € 4,99*
Sonstiges
Kärcher
6.415-953.0
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.