Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC31350 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC31350 Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC31350 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38044125
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC31350
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
135 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
ABUS
Kompatibilität
IPCA62520, IPCA63500, IPCA66500
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.