Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyph BlackBox Plus 7,6 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glyph BlackBox Plus 7,6 TB Schwarz
Glyph BlackBox Plus 7,6 TB Schwarz
Glyph BlackBox Plus 7,6 TB Schwarz
Glyph BlackBox Plus 7,6 TB Schwarz
Glyph BlackBox Plus 7,6 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37979511
Hersteller:
     Glyph
Herst.-Nr.:
     BBPLSSD7600
EAN/GTIN:
     691450003132
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Abnehmbare Schutzhaube
Ja
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
31.75 mm
Verpackungshöhe
190.5 mm
Paketgewicht
498.96 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
7600 GB
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
560 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
93.98 mm
Tiefe
142.24 mm
Höhe
17.78 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.134,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,49*
€ 1.463,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,71*
€ 1.453,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,90*
€ 1.417,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,69*
€ 1.387,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,57*
€ 1.350,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glyph
BBPLSSD1000
ab € 144,75*
Zubehör
Glyph
BBPLSSD2000
ab € 142,28*
Zubehör
Glyph
BBPLSSD3800
ab € 266,65*
Zubehör
Glyph
BBPL1000
ab € 97,97*
Zubehör
Glyph
BBPL1000B
ab € 88,02*
Zubehör
Glyph
BBPL2000
ab € 112,89*
Zubehör
Glyph
BBPL4000
ab € 143,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.