Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi HX65L22 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi HX65L22 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
De’Longhi HX65L22 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
De’Longhi HX65L22 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
De’Longhi HX65L22 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
De’Longhi HX65L22 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37938205
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     HX 65 L22
EAN/GTIN:
     8004399131170
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
delonghi konvektor
SICHERHEIT
Kippschutz, das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn es umfallen sollte.

ECO FUNKTION
Die Eco Funktion garantiert die optimale Nutzung der Energieressourcen für die angepasste Heizstufe.

AIR FLOW SYSTEM
Das Air Flow System ermöglicht durch einen speziellen Ventilator eine besonders leise und schnelle Wärmeverteilung. Im Vergleich zum HCX kann der Geräuschpegel um bis zu 3 dB reduziert werden.

KERAMIKTECHNOLOGIE
Das in den Konvektor integrierte Keramik-Heizelement ermöglicht eine langlebigere, effizientere und sicherere Wärmeversorgung.

SLIM STYLE DESIGN
Der HX65L22 bietet hohe Funktionalität und Leistungsfähigkeit in einem super schlanken Design, mit nur 7,5 cm Breite.

Details:
- Maximale Leistung: 2200W
- SLIM STYLE Design
- Keramik-Technologie zur Leistungsoptimierung
- 3 Leistungsstufen
- Digitales Raumthermostat
- Anti-Frost Funktion
- 24h Timer
- Eco Funktion
- Sicherheitsthermostat
- Tragegriffe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
3
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Frostschutzmodus
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Grau
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
820 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
555 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2200 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1100 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,73*
€ 255,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,14*
€ 251,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.