Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBP-300WM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBP-300WM1
Hanwha SBP-300WM1
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37847401
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     VBCP039XEX
EAN/GTIN:
     6950207314407
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
207.5 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
850 g
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Aluminium, SECC
Kompatibilität
SCP-3430H/3371H SCP-3370TH/3370H SCP-3250H/3120VH SCP-2430H/2373H/2371H SCP-2370TH/2370H SCP-2370RH/2330H SCP-2273H/2271H SCP-2270H/2250H SNP-6200RH/6200H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.