Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SC113AC2-R706WB2 Rack Schwarz 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SC113AC2-R706WB2 Rack Schwarz 750 W
Supermicro SC113AC2-R706WB2 Rack Schwarz 750 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37805922
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-113AC2-R706WB2
EAN/GTIN:
     672042269730
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
597 mm
Verpackungstiefe
856 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
16780 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
EATX
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
8
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Aktivität, HDD, LAN, Leistung
Zertifizierung
BSMI CCC CE/EMC FCC class A UL/CB UL/CUL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
597 mm
Höhe
43 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
750 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
SATA Anschlüsse
8
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 659,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,07*
€ 869,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,08*
€ 858,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,54*
€ 839,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,71*
€ 810,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,29*
€ 784,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.