Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1210-26 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DGS-1210-26 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz, Grau
D-Link DGS-1210-26 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz, Grau
D-Link DGS-1210-26 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz, Grau
D-Link DGS-1210-26 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37662726
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-26
EAN/GTIN:
     790069432514
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Switch Smart Switch 26-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch, dlinkgreen, 24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port, 2x 100/1000Mbit/s SFP Slot, 802.3x Flow Control, 802.3ad Link Aggregation und statische Trunks, bis zu 8 Ports in bis zu 4 Gruppen, Jumbo F
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SNMP, SSH
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Aktivität, Ventilatorausfall, Link, Leistung, Geschwindigkeit
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Sicherheit
CCC, CE LVD, UL/cUL
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC A, CE A, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC
Zertifizierung
IEC61000-4-5, RoHS
Leistungen
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
32 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1082534 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2060 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
51.57 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.11 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
52 Gbit/s
Durchgang
38.7 Mpps
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
249 mm
Verpackungstiefe
493 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
3132 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN, Port-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC1213MIB II, RFC1493, RFC1907, RFC1757, 2819, RFC2021, RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, RFC2674, 4363, RFC 2233, 2863, RFC 2618, RFC 2620, RFC 2925
Technische Details
Versandkartonshöhe
282 mm
Versandkartonsbreite
381 mm
Versandkartonslänge
510 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
24 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
36 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
16536 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 94,69*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,81*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,04*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 121,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.