Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 12305 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 12305 Kunst-/Bastelspielzeug
Folia 12305 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37554659
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     12305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmuck-Steine
Schmucksteine
Strass-Steine
Strasssteine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
80 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Bastelset für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: folia schmucksteine, schmuck steine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
12301
ab € 1,92*
Sonstiges
Folia
12302
ab € 1,92*
Sonstiges
Folia
12303
ab € 1,92*
Sonstiges
Folia
12304
ab € 1,92*
Sonstiges
Folia
12306
ab € 1,90*
Sonstiges
Folia
12307
ab € 1,91*
Sonstiges
Folia
12308
ab € 1,92*
Sonstiges
Folia
12309
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.